EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工

EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)
内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
深さ(mm)
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27281863-2.71/1 20mm20530×3250.7
8,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
27281879-5.41/1 40mm40530×3250.7
9,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
27281888-8.71/1 65mm65530×3250.7
10,950
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27281897-131/1 100mm100530×3250.7
14,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27281906-201/1 150mm150530×3250.7
19,550
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27281915-261/1 200mm200530×3250.7
26,450
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27281924-1.21/2 20mm20325×2650.7
4,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
27281933-2.41/2 40mm40325×2650.7
5,550
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
27281949-3.81/2 65mm65325×2650.7
6,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
27281958-5.91/2 100mm100325×2650.7
8,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
27281967-8.71/2 150mm150325×2650.7
12,650
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
27281976-111/2 200mm200325×2650.7
19,150
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
27281985-0.71/3 20mm20325×1760.7
3,850
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
27281994-1.51/3 40mm40325×1760.7
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
27282003-2.51/3 65mm65325×1760.7
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
27282019-3.81/3 100mm100325×1760.7
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27282028-5.51/3 150mm150325×1760.7
9,150
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
27282037-71/3 200mm200325×1760.7
14,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27282046-0.51/4 20mm20265×1620.7
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
27282055-1.81/4 65mm65265×1620.7
5,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
27282064-2.71/4 100mm100265×1620.7
5,750
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
27282073-3.81/4 150mm150265×1620.7
8,150
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
27282089-4.81/4 200mm200265×1620.7
13,950
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27282098-11/6 65mm65176×1620.7
3,550
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
27282107-1.61/6 100mm100176×1620.7
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
27282116-2.21/6 150mm150176×1620.7
6,750
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
27282125-2.81/6 200mm200176×1620.7
9,450
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
27282134-0.61/9 65mm65175×1080.7
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
27282143-0.91/9 100mm100175×1080.7
4,950
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
27282159-1.51/9 150mm150175×1080.7
6,750
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
27282168-62/1 20mm20650×5300.8
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
27282177-122/1 40mm40650×5300.8
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
27282186-192/1 65mm65650×5300.8
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
27282195-292/1 100mm100650×5300.8
28,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
27282204-1.72/3 20mm20354×3250.7
6,950
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
27282213-3.42/3 40mm40354×3250.7
7,850
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
27282229-5.52/3 65mm65354×3250.7
8,650
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
27282238-8.42/3 100mm100354×3250.7
11,050
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
27282247-122/3 150mm150354×3250.7
16,150
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27282256-162/3 200mm200354×3250.7
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする