EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ホテルパン補強重なり防止付
板厚(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
容量(L)
外寸(mm)
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27282344
2001
40
5.4
530×325
1/1 40mm 2001
8842701
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27282353
2002
65
8.7
530×325
1/1 65mm 2002
8842801
¥
5,750
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
27282369
2004
100
13
530×325
1/1 100mm 2004
8842901
¥
7,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
27282378
2006
150
20
530×325
1/1 150mm 2006
8843001
¥
9,250
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
27282387
2008
200
26
530×325
1/1 200mm 2008
8843101
¥
13,650
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
27282405
2122
65
3.8
325×265
1/2 65mm 2122
8843301
¥
3,650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27282414
2124
100
5.9
325×265
1/2 100mm 2124
8843401
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27282423
2126
150
8.7
325×265
1/2 150mm 2126
8843501
¥
5,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27282439
2128
200
11
325×265
1/2 200mm 2128
8843601
¥
10,450
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
27282448
2132
65
2.5
325×176
1/3 65mm 2132
8843701
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27282457
2134
100
3.8
325×176
1/3 100mm 2134
8843801
¥
3,650
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27282466
2136
150
5.5
325×176
1/3 150mm 2136
8843901
¥
5,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
27282475
2138
200
7
325×176
1/3 200mm 2138
8844001
¥
8,250
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
27282484
2142
65
1.8
265×162
1/4 65mm 2142
8844101
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27282493
2144
100
2.7
265×162
1/4 100mm 2144
8844201
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27282509
2146
150
3.8
265×162
1/4 150mm 2146
8844301
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
27282518
2162
65
1
176×162
1/6 65mm 2162
8844401
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
27282527
2164
100
1.6
176×162
1/6 100mm 2164
8844501
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27282536
2166
150
2.2
176×162
1/6 150mm 2166
8844601
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
27282545
2192
65
0.6
176×108
1/9 65mm 2192
8844701
¥
1,450
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
27282554
2194
100
0.9
176×108
1/9 100mm 2194
8844801
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
27282579
2232
65
5.5
355×325
2/3 65mm 2232
8845001
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27282588
2234
100
8.4
355×325
2/3 100mm 2234
8845101
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27282615
H2000
20
2.7
530×325
1/1 20mm H2000
8871901
¥
5,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください