18-8 サネックス ホテルパン

18-8 サネックス ホテルパン - サネックス18-8 サネックス ホテルパン - サネックス18-8 サネックス ホテルパン - サネックス18-8 サネックス ホテルパン - サネックス18-8 サネックス ホテルパン - サネックス18-8 サネックス ホテルパン - サネックス18-8 サネックス ホテルパン - サネックス18-8 サネックス ホテルパン - サネックス
板厚(mm)0.7内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
深さ(mm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2728337613120A271/1(H200)200530×3258674200
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728338513517A5.52/3(H65)65355×3258674300
3,950
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
2728339413518A92/3(H100)100355×3258674400
6,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728344613220A131/2(H200)200325×2658674900
10,650
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728345513817A42/4(H65)65530×1628675000
3,700
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728346413818A6.42/4(H100)100530×1628675100
5,150
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728347313317A2.51/3(H65)65325×1768675200
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728350713320A81/3(H200)200325×1768675500
8,450
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728351613417A1.81/4(H65)65265×1628675600
1,850
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728354313617A11/6(H65)65176×1628675900
1,550
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728357713917A0.61/9(H65)65176×1088676200
1,200
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728359512113A72/1(H20)20654×5308678600
9,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728360412117A192/1(H65)65654×5308678700
12,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
2728361312118Q302/1(H100)100654×5308678800
17,050
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2728333313113A2.51/1(H20)20530×3258673800
4,550
取扱い終了
2728334923117A8.51/1(H65)65530×3258673900
5,200
取扱い終了
2728335813118A13.51/1(H100)100530×3258674000
7,650
取扱い終了
2728336713119A20.51/1(H150)150530×3258674100
9,400
取扱い終了
2728340313519A132/3(H150)150355×3258674500
8,350
取扱い終了
2728341923217A4.51/2(H65)65325×2658674600
3,250
取扱い終了
2728342823218A71/2(H100)100325×2658674700
4,700
取扱い終了
2728343713219A101/2(H150)150325×2658674800
7,800
取扱い終了
2728348923318A41/3(H100)100325×1768675300
3,300
取扱い終了
2728349813319A61/3(H150)150325×1768675400
5,650
取扱い終了
2728352513418A31/4(H100)100265×1628675700
2,900
取扱い終了
2728353413419A4.51/4(H150)150265×1628675800
5,000
取扱い終了
2728355923618A1.81/6(H100)100176×1628676000
2,350
取扱い終了
2728356813619A2.61/6(H150)150176×1628676100
3,650
取扱い終了
2728358623918A11/9(H100)100176×1088676300
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
1が参考にしています
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする