EBM(江部松商事)
3PLY ガストロノーム ローストパン
板厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
容量(L)
外寸(mm)
種別
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27284636
-
40
6.2
530×325
1/1 40mm
2.8
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27284645
-
55
6.2
530×325
1/1 55mm
2.8
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27284654
-
40
2.9
355×326
2/3 40mm
1.3
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27284663
-
55
2.9
355×326
2/3 55mm
1.3
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27284679
-
40
4.3
325×265
1/2 40mm
1.7
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27284688
-
55
4.3
325×265
1/2 55mm
1.7
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください