モービル
ムヴィエール 銅(スズメッキ)ポワソニエ
容量(L)
10
材質
内面:スズメッキ、ハンドル部:鉄
質量(kg)
6.7
深さ(mm)
130
内寸(mm)
600×150
EBM品番
171500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27284968
2160
¥
270,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください