豊稔企販
もち切り庖丁 両手用
材質
刃部:特殊刃物鋼、持ち手:木製
全長(mm)
430
質量(g)
420
背厚(mm)
2
EBM品番
937500
刃渡り(cm)
24
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27288985
A-1037
¥
9,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください