曜日別特売

ビクトリノックス 2ステップナイフシャープナー

ビクトリノックス 2ステップナイフシャープナー - ビクトリノックスビクトリノックス 2ステップナイフシャープナー - ビクトリノックス
外寸(mm)53×200×H65仕様両刃ナイフ用材質本体:ABS、ディスク:アルミナ(セラミックス)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
272890647.8721.36920700BK
5,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
272890737.87216920800RD
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする