貝印
ワンストロークシャープナー セレクト100
付属品
片刃専用カートリッジ砥石、両刃専用カートリッジ砥石
質量(g)
875
電源(V)
単相10050/60Hz
消費電力(W)
40/53
コード長さ(m)
1.2
外寸(mm)
138×111×H105
定格時間
2分
EBM品番
3480500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27289159
AP-0133
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください