EBM(江部松商事)
HACCP庖丁差用カラープレート A(斜)タイプ
仕様
切り込みサイズ(mm):68×6(4ヶ所)、26×6(1ヶ所)、Φ16(1ヶ所)
材質
ABS樹脂
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27289229
-
8893410
ホワイト
ホワイト
¥
700
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
27289238
-
8893510
ブラック
ブラック
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27289247
-
8893610
イエロー
イエロー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27289256
-
8893710
グリーン
グリーン
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27289265
-
8893810
ブルー
ブルー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27289274
-
8893910
レッド
レッド
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27289283
-
8894010
ブラウン
ブラウン
¥
700
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください