EBM(江部松商事)
HACCP庖丁差用カラープレート B(横)タイプ
仕様
切り込みサイズ(mm):151×7(2ヶ所)、121×6(1ヶ所)、20×15(1ヶ所)
材質
ABS樹脂
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27289299
-
ホワイト
ホワイト
8893400
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
27289308
-
ブラック
ブラック
8893500
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
27289317
-
イエロー
イエロー
8893600
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
27289326
-
グリーン
グリーン
8893700
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
27289335
-
ブルー
ブルー
8893800
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
27289344
-
レッド
レッド
8893900
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
27289353
-
ブラウン
ブラウン
8894000
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください