ビクトリノックス
ビクトリノックス SCカトラリーブロック
材質
本体、ハンドル:アクリル樹脂、収納部分:ポリプロピレン、ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27289509
-
刃渡13cmまでの庖丁
黒
スモール
67×123×H159
21500
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27289518
-
刃渡22cmまでの庖丁
黒
ラージ
98×183×H244
1244400
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
27289527
-
刃渡13cmまでの庖丁
白
スモール
67×123×H159
21510
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27289536
-
刃渡22cmまでの庖丁
白
ラージ
98×183×H244
1244500
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください