曜日別特売

ヤマケン 積層プラスチックまな板

ヤマケン 積層プラスチックまな板 - 山県化学ヤマケン 積層プラスチックまな板 - 山県化学ヤマケン 積層プラスチックまな板 - 山県化学ヤマケン 積層プラスチックまな板 - 山県化学ヤマケン 積層プラスチックまな板 - 山県化学ヤマケン 積層プラスチックまな板 - 山県化学ヤマケン 積層プラスチックまな板 - 山県化学ヤマケン 積層プラスチックまな板 - 山県化学
耐熱温度(℃)90内容量1枚
全19種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
EBM品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
厚さ(mm)
はがせる回数
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
272896331号6225005002401.8151回1号
6,100
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
272896673号6240006603303.3151回3号
12,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
272897035号6260008604305.5151回5号
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
272897196号6265009003604.9151回6号
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
272897287号6270009004506.1151回7号
23,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
272897371号6226005002402.4201回1号
8,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
272897643号6241006603304.4201回3号
16,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
272898075号6261008604307.4201回5号
28,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
272898166号6266009003606.5201回6号
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
272898257号6271009004508.1201回7号
31,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
272898341号6227005002403.6303回1号
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
272898683号6242006603306.5303回3号
25,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
272899045号62620086043011.1303回5号
43,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
272899136号6267009003609.7303回6号
38,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
272899297号62720090045012.2303回7号
47,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
272899381号6228005002404.8405回1号
17,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
272899653号6243006603308.7405回3号
33,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
272899831号6229005002406507回1号
21,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
272900173号62440066033010.9507回3号
42,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする