ヤマケン 積層オールカラーまな板

ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学
(2件のレビュー)
耐熱温度(℃)80層厚(mm)3内容量1枚
全400種類を絞り込む
厚さ(mm)
寸法(mm)
400種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27291058-ベージュ50024015500×240×15
6,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
27291067-ピンク50024015500×240×15
6,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
27291076-ブルー50024015500×240×15
6,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
27291085-グリーン50024015500×240×15
6,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
27291094-濃ブルー50024015500×240×15
6,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
27291103-イエロー50024015500×240×15
6,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
27291119-濃ピンク50024015500×240×15
6,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
27291128-ブラック50024015500×240×15
6,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
27291137-ベージュ55027015550×270×15
8,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
27291146-ピンク55027015550×270×15
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
27291155-ブルー55027015550×270×15
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
27291164-グリーン55027015550×270×15
8,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
27291173-濃ブルー55027015550×270×15
8,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
27291189-イエロー55027015550×270×15
8,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
27291198-濃ピンク55027015550×270×15
8,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
27291207-ブラック55027015550×270×15
8,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
27291216-ベージュ60030015600×300×15
11,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
27291225-ピンク60030015600×300×15
11,700
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
27291234-ブルー60030015600×300×15
11,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
27291243-グリーン60030015600×300×15
11,700
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
27291259-濃ブルー60030015600×300×15
11,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
27291268-イエロー60030015600×300×15
11,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
27291277-濃ピンク60030015600×300×15
11,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
27291286-ブラック60030015600×300×15
11,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
27291295-ベージュ66033015660×330×15
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27291304-ピンク66033015660×330×15
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27291313-ブルー66033015660×330×15
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27291329-グリーン66033015660×330×15
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27291338-濃ブルー66033015660×330×15
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27291347-イエロー66033015660×330×15
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27291356-濃ピンク66033015660×330×15
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27291365-ブラック66033015660×330×15
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27291374-ベージュ75033015750×330×15
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27291383-ピンク75033015750×330×15
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27291399-ブルー75033015750×330×15
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27291408-グリーン75033015750×330×15
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27291417-濃ブルー75033015750×330×15
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27291426-イエロー75033015750×330×15
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27291435-濃ピンク75033015750×330×15
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
27291444-ブラック75033015750×330×15
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27291453-ベージュ75038015750×380×15
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27291469-ピンク75038015750×380×15
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27291478-ブルー75038015750×380×15
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27291487-グリーン75038015750×380×15
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27291496-濃ブルー75038015750×380×15
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27291505-イエロー75038015750×380×15
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
27291514-濃ピンク75038015750×380×15
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27291523-ブラック75038015750×380×15
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27291539-ベージュ75045015750×450×15
21,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27291548-ピンク75045015750×450×15
21,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27291243
2024-12-07
用途: まな板を食材ごとに色分けするために、購入。
西濃学園教育・研究機関

届いてすぐに、洗浄し、温風庫に入れたら、すごくそってしまい、使用不可。 
交換してください。

対象商品 : 27291286
2023-04-21
用途: 魚を捌く
建設業・工事業

たくさん魚を捌くので600x300の黒を購入しました。黒いまな板を初めて使いましたが、流しても取れない汚れが良く見えて、これほど付いているものかとビックリしました。飲食店はみんな黒を使って欲しいですね。600x300、大きさは良いのですが、厚さが伴っていません。洗っていると、反りを感じます。熱湯で洗ったら、曲がってしまって普通に使えなくなりそう。大きいまな板に積層は向かないと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする