曜日別特売

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号 - 山県化学
長さ(mm)500幅(mm)240厚さ(mm)18質量(kg)1.8耐熱温度(℃)90寸法(長さL×幅W)(mm)500×240はがせる回数2内容量1枚
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27295057-ベージュ
7,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
27295066-ピンク
7,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27295075-ブルー
7,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27295084-グリーン
7,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27295093-濃ブルー
7,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27295109-イエロー
7,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27295118-濃ピンク
7,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27295127-ブラック
7,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする