山県化学
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A
長さ(mm)
550
幅(mm)
270
厚さ(mm)
18
質量(kg)
2.2
耐熱温度(℃)
90
はがせる回数
2
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ピンク
ブラック
ブルー
ベージュ
濃ピンク
濃ブルー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27295136
-
ベージュ
¥
10,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295145
-
ピンク
¥
10,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295154
-
ブルー
¥
10,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295163
-
グリーン
¥
10,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295179
-
濃ブルー
¥
10,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295188
-
イエロー
¥
10,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295197
-
濃ピンク
¥
10,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295206
-
ブラック
¥
10,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください