曜日別特売

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学
長さ(mm)660幅(mm)330厚さ(mm)18質量(kg)3.3耐熱温度(℃)90はがせる回数2内容量1枚
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27295294-ベージュ
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27295303-ピンク
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27295319-ブルー
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27295328-グリーン
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27295337-濃ブルー
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27295346-イエロー
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27295355-濃ピンク
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27295364-ブラック
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする