山県化学
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号
長さ(mm)
500
幅(mm)
240
厚さ(mm)
23
質量(kg)
2.4
耐熱温度(℃)
90
はがせる回数
2
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ピンク
ブラック
ブルー
ベージュ
濃ピンク
濃ブルー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27295854
-
ベージュ
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295863
-
ピンク
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295879
-
ブルー
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295888
-
グリーン
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295897
-
濃ブルー
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295906
-
イエロー
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295915
-
濃ピンク
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
27295924
-
ブラック
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください