曜日別特売

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学
長さ(mm)750幅(mm)450厚さ(mm)23質量(kg)6.8耐熱温度(℃)90はがせる回数2内容量1枚
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27296335-ベージュ
33,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27296344-ピンク
33,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27296353-ブルー
33,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27296369-グリーン
33,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27296378-濃ブルー
33,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27296387-イエロー
33,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27296396-濃ピンク
33,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27296405-ブラック
33,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする