曜日別特売

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学
長さ(mm)860幅(mm)430厚さ(mm)23質量(kg)7.4耐熱温度(℃)90はがせる回数2内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27296414-ベージュ
36,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
27296423-ピンク
36,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
27296439-ブルー
36,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
27296448-グリーン
36,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
27296457-濃ブルー
36,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
27296466-イエロー
36,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
27296475-濃ピンク
36,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
27296484-ブラック
36,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする