曜日別特売

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A - 山県化学
長さ(mm)550幅(mm)270厚さ(mm)33質量(kg)4.5耐熱温度(℃)90はがせる回数4内容量1枚
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27296737-ベージュ
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27296746-ピンク
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27296755-ブルー
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27296764-グリーン
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27296773-濃ブルー
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27296789-イエロー
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27296798-濃ピンク
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27296807-ブラック
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする