ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学
長さ(mm)750幅(mm)450厚さ(mm)33質量(kg)10.1耐熱温度(℃)90はがせる回数4内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27297139-ベージュ
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
27297148-ピンク
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
27297157-ブルー
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
27297166-グリーン
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
27297175-濃ブルー
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
27297184-イエロー
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
27297193-濃ピンク
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
27297209-ブラック
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする