ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号 - 山県化学
長さ(mm)660幅(mm)330厚さ(mm)43質量(kg)8.7耐熱温度(℃)90はがせる回数6内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27297699-ベージュ
40,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27297708-ピンク
40,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27297717-ブルー
40,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27297726-グリーン
40,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27297735-濃ブルー
40,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27297744-イエロー
40,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27297753-濃ピンク
40,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27297769-ブラック
40,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする