ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A - 山県化学
長さ(mm)750幅(mm)330厚さ(mm)43質量(kg)9.9耐熱温度(℃)90はがせる回数6内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27297778-ベージュ
45,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27297787-ピンク
45,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27297796-ブルー
45,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27297805-グリーン
45,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27297814-濃ブルー
45,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27297823-イエロー
45,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27297839-濃ピンク
45,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27297848-ブラック
45,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする