ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号B

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号B - 山県化学
長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)53質量(kg)9耐熱温度(℃)90はがせる回数8内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27298417-ベージュ
40,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27298426-ピンク
40,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27298435-ブルー
40,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27298444-グリーン
40,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27298453-濃ブルー
40,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27298469-イエロー
40,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27298478-濃ピンク
40,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
27298487-ブラック
40,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする