ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C - 山県化学
長さ(mm)750幅(mm)450厚さ(mm)53質量(kg)16.9耐熱温度(℃)90はがせる回数8内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27298733-ベージュ
76,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
27298749-ピンク
76,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
27298758-ブルー
76,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
27298767-グリーン
76,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
27298776-濃ブルー
76,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
27298785-イエロー
76,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
27298794-濃ピンク
76,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
27298803-ブラック
76,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする