山県化学
ヤマケン K型プラスチックまな板 片面シボ付
長さ(mm)
750
厚さ(mm)
5
耐熱温度(℃)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27299056
-
330
K5 750×330×5
1.2
4105310
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
27299065
-
450
K6 750×450×5
1.7
4105380
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27299074
-
330
K5 750×330×10
1.2
4105320
¥
9,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
27299083
-
450
K6 750×450×10
1.7
4105390
¥
12,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください