曜日別特売

天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上

天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板
耐熱温度(℃)90内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27299275-5002500.65K1 500×250×5
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
27299284-5502700.75K2 550×270×5
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
27299293-6003000.95K3 600×300×5
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
27299309-7503301.25K5 750×330×5
4,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
27299318-7504501.75K6 750×450×5
6,300
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
27299327-8403901.65K7 840×390×5
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
27299336-5002501.310K1 500×250×10
3,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
27299345-5502701.510K2 550×270×10
4,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
27299354-6003001.810K3 600×300×10
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
27299363-7503302.510K5 750×330×10
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
27299379-7504503.410K6 750×450×10
10,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
27299388-8403903.310K7 840×390×10
10,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする