天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上

天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 - 天領まな板
厚さ(mm)10耐熱温度(℃)90内容量1枚
全21種類を絞り込む
寸法(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27299704-500250K1 500×250×101.34191100
3,900
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
27299713-550270K2 550×270×101.54191200
4,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
27299729-600300K3 600×300×101.84191300
5,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
27299738-750330K5 750×330×102.54191400
7,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
27299747-750450K6 750×450×103.44191500
10,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
27299756-840390K7 840×390×103.34191600
10,100
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
27299765-900360K8 900×360×103.24191700
10,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27299774-900450K9 900×450×104.14191800
12,500
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
27299783-1000350K10A1000×350×103.54191900
10,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
27299799-1000400K10B1000×400×1044192000
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
27299808-1000450K10C1000×450×104.54192100
13,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27299817-1000500K10D1000×500×1054192200
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27299826-1200450K11A1200×450×105.44192300
16,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27299835-1200600K11B1200×600×107.24192400
22,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
27299844-1500500K12 1500×500×107.54192500
23,200
取扱い終了
27299853-1500550K13 1500×550×108.34192600
25,400
取扱い終了
27299869-1500600K14 1500×600×1094192700
27,800
取扱い終了
27299878-1500650K15 1500×650×109.84192800
30,200
取扱い終了
27299887-1800600K16A1800×600×1010.84192900
33,400
取扱い終了
27299896-1800900K16B1800×900×1016.24193000
50,100
取扱い終了
27299905-20001000K172000×1000×10204193100
61,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする