曜日別特売

天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上

天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上 - 天領まな板天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上 - 天領まな板
耐熱温度(℃)90内容量1枚
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27299923-550270320K2 550×270×20
8,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
27299939-6003003.620K3 600×300×20
11,200
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
27299957-7504506.820K6 750×450×20
19,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
27299966-8403906.620K7 840×390×20
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
27299975-9003606.520K8 900×360×20
18,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
27299984-9004508.120K9 900×450×20
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27299993-1000350720K10A 1000×350×20
19,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
27300009-1000400820K10B 1000×400×20
22,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27300018-1000450920K10C 1000×450×20
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
27300027-10005001020K10D 1000×500×20
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27300036-120045010.820K11A 1200×450×20
30,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
27300045-120060014.420K11B 1200×600×20
40,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27300124-5002503.730K1 500×250×30
10,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
27300133-5502704.530K2 550×270×30
12,700
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
27300149-6003005.430K3 600×300×30
14,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27300158-7503307.430K5 750×330×30
18,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27300167-75045010.130K6 750×450×30
28,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
27300176-8403909.830K7 840×390×30
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
27300185-9003609.730K8 900×360×30
25,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27300194-90045012.230K9 900×450×30
32,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
27300203-100035010.530K10A 1000×350×30
29,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
27300219-10004001230K10B 1000×400×30
30,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
27300228-100045013.530K10C 1000×450×30
38,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
27300237-10005001530K10D 1000×500×30
42,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
27300246-120045016.230K11A 1200×450×30
45,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
27300255-120060021.630K11B 1200×600×30
61,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
27299914-5002502.520K1 500×250×20
7,700
取扱い終了
代替品有
27299948-750330520K5 750×330×20
13,900
取扱い終了
代替品有
27300054-15005001520K12 1500×500×20
42,600
取扱い終了
27300063-150055016.520K13 1500×550×20
46,800
取扱い終了
27300079-15006001820K14 1500×600×20
50,900
取扱い終了
27300088-150065019.520K15 1500×650×20
55,300
取扱い終了
27300097-180060021.620K16A 1800×600×20
61,200
取扱い終了
27300106-180090032.420K16B 1800×900×20
91,800
取扱い終了
27300115-200010004020K17 2000×1000×20
122,500
取扱い終了
代引不可
27300264-150050022.530K12 1500×500×30
63,700
取扱い終了
27300273-150055024.830K13 1500×550×30
70,000
取扱い終了
27300289-15006002730K14 1500×600×30
76,400
取扱い終了
27300298-150065029.330K15 1500×650×30
88,400
取扱い終了
27300307-180060032.430K16A 1800×600×30
91,800
取扱い終了
27300316-180090048.630K16B 1800×900×30
128,000
取扱い終了
代引不可
27300325-200010006030K17 2000×1000×30
153,100
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27299914-39413563K1- ハイコントラストまな板 1枚入り 天領まな板 39413563ハイコントラストまな板 1枚入り天領まな板1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
27299948-39413658K5- ハイコントラストまな板 1枚入り 天領まな板 39413658ハイコントラストまな板 1枚入り天領まな板1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする