曜日別特売

ヤマケン K型オールカラーまな板

ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学
耐熱温度(℃)90内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27300334-ブルーブルー50025020
8,800
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
27300343-ブルーブルー60030020
12,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
27300359-ベージュベージュ50025020
8,800
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27300368-ベージュベージュ60030020
12,700
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
27300377-ピンクピンク50025020
8,800
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
27300386-ピンクピンク60030020
12,700
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
27300395-ピンクピンク55027030
14,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする