山県化学
ヤマケン 家庭用 積層 まな板
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
寸法(mm)
サイズ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27301436
-
2934400
500×270×H19
500×270
19
2.6
L
¥
8,700
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
27301445
-
8120700
450×250×H17
450×250
17
1.9
M
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
27301454
-
8120800
400×230×H14
400×230
14
1.3
S
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください