曜日別特売

ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板

ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板 - 山県化学
材質ポリエチレン厚さ(mm)11耐熱温度(℃)80内容量1枚
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27301463-ブルー0.5S280×1607350100
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
27301479-ブルー0.9M390×2307350200
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
27301488-ブルー1.1L440×2507350300
4,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
27301497-ピンク0.5S280×1607350400
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
27301506-ピンク0.9M390×2307350500
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
27301515-ピンク1.1L440×2507350600
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
27301524-イエロー0.5S280×1607350700
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
27301533-イエロー0.9M390×2307350800
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
27301549-イエロー1.1L440×2507350900
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする