レーベン販売
ののじ ふわとろおろし
材質
刃:430ステンレス、フレーム:ABS、柄部、ヘッド:TPE、トレー:PCTG
質量(g)
180
外寸(mm)
293×108
EBM品番
8277300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27307937
LDS-07GY
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください