サンクラフト
愛妻専科 お玉穴明
材質
ハンドル部:メラミン樹脂
種別
小
サイズ
小
直径×長さ(mm)
70×265
EBM品番
5840800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27310116
7cm
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください