サンクラフト
愛妻専科 卓上お玉
材質
ハンドル部:メラミン樹脂
種別
45cc
容量(mL)
45
直径×長さ(mm)
60×233
EBM品番
5841100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27310143
6cm
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください