サンクラフト
愛妻専科 かす揚げ
直径(Φmm)
82
長さ(mm)
310
材質
ハンドル部:メラミン樹脂
寸法(cm)
9
直径×長さ(mm)
82×310
EBM品番
5841600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27310195
AL-14
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください