サンクラフト
愛妻専科 ソフトお玉
材質
ハンドル部:メラミン樹脂、先端:ナイロン
種別
75cc
耐熱温度(℃)
先端:180
直径×長さ(mm)
85×290
EBM品番
5841900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27310213
8.5cm
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください