EBM ゴム付ステン枠 裏漉替アミ

EBM ゴム付ステン枠 裏漉替アミ - EBM(江部松商事)EBM ゴム付ステン枠 裏漉替アミ - EBM(江部松商事)EBM ゴム付ステン枠 裏漉替アミ - EBM(江部松商事)EBM ゴム付ステン枠 裏漉替アミ - EBM(江部松商事)EBM ゴム付ステン枠 裏漉替アミ - EBM(江部松商事)EBM ゴム付ステン枠 裏漉替アミ - EBM(江部松商事)EBM ゴム付ステン枠 裏漉替アミ - EBM(江部松商事)EBM ゴム付ステン枠 裏漉替アミ - EBM(江部松商事)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
種別
種類
網目
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27311053-315×305×103真鍮張 極細 30cm真鍮張極細(60メッシュ)5311800
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27311069-315×305×103真鍮張 細目 30cm真鍮張細目(40メッシュ)5311900
17,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
27311078-315×305×103真鍮張 中目 30cm真鍮張中目(24メッシュ)5312000
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27311087-315×305×103真鍮張 荒目 30cm真鍮張荒目(14メッシュ)5312100
17,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
27311096-355×345×130代用毛 細目 33cm代用毛細目(1.0mm目、24メッシュ)6623600
22,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27311105-355×345×130真鍮張 細目 33cm真鍮張細目(40メッシュ)6624400
22,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27311114-355×345×130真鍮張 中目 33cm真鍮張中目(24メッシュ)6624500
22,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27311123-385×380×130代用毛 細目 36cm代用毛細目(1.0mm目、24メッシュ)6626500
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする