EBM(江部松商事)
EBM ガーゼ だしこし袋
仕様
紐閉じ式
混率(%)
綿100%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
サイズ
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27311227
-
大
450×400
大
7344330
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
27311236
-
小
410×330
小
7344340
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください