EBM(江部松商事)
EBM 寒冷沙 だしこし袋
食品用寒冷沙を使用しています。
ガーゼ生地を少し丈夫にした生地です。
洋食のソース類の濾過などに。
サイズ
大
仕様
紐閉じ式
種別
大
寸法(mm)
450×400
混率(%)
綿100%
EBM品番
7344300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27311333
-
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください