EBM(江部松商事)
EBM TPX樹脂製 抗菌耐熱 角スパテル
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端厚さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27311735
240
60
240
56
6
8756100
¥
980
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
27311744
270
64
270
64
6
8756200
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
27311753
300
70
300
89
7
8756300
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
27311699
350
70
350
116
8
8398000
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27311708
400
75
400
152
9
8398100
¥
2,430
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
27311717
500
93
500
268
11
8398200
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27311726
600
109
600
372
12
8398300
¥
4,150
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください