住ベテクノプラスチック
スーパー耐熱 俵むすび型
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
出来上がり:Φ35×H60mm
質量(g)
米飯:60
EBM品番
1616830
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27312338
KTW03
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください