住ベテクノプラスチック
住友 PE ふっくらおにぎり型
材質
低密度ポリエチレン
寸法(mm)
出来上がり:70×64×H30mm
質量(g)
米飯:85
耐熱温度(℃)
70
EBM品番
901000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27312347
FUKUR
¥
28,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください