住ベテクノプラスチック
住友 PE 五平餅押し型
材質
低密度ポリエチレン
質量(g)
100
内寸(mm)
100×55×H12
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27312374
GOHE5
5
¥
18,250
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
27312383
GOHE3
3
¥
11,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください