EBM(江部松商事)
EBM ひのき 押し型(ライス型)
穴数
1
材質
ひのき
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
型
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27312469
-
竹
出来上がり:85×90
竹
530200
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27312478
-
菊
出来上がり:Φ92
菊
530300
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27312487
-
兵丹
出来上がり:68×107
兵丹
530400
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27312496
-
桜
出来上がり:Φ105
桜
530500
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27312505
-
松
出来上がり:113×65
松
530600
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27312514
-
梅
出来上がり:Φ85
梅
530700
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27312523
-
満月
出来上がり:Φ77
満月
530800
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27312453
-
末広
出来上がり:115×65
末広
530100
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
27312539
-
紅葉
出来上がり:92×94
紅葉
530900
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください