IKD
IKD抗菌ステンレス 水杓子(目盛付)
材質
柄:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
深さ(mm)
柄長さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27317798
16cm
1.4L
1400
75
360
160
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
27317807
14cm
1.0L
1000
68
360
140
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
27317816
12cm
500cc
500
54
345
120
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
27317825
10cm
300cc
300
48
345
100
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください