キャンブロ フードパン クリア

キャンブロ フードパン クリア - キャンブロキャンブロ フードパン クリア - キャンブロキャンブロ フードパン クリア - キャンブロ
材質ポリカーボネイト外寸(mm)162×132耐熱温度(℃)-40~99内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
容量(L)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
273181391/8-65mm650.67-40~99
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
273181481/8-100mm1001-40~99
1,650
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
273181571/8-150mm1501.46-40~99
2,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする