ピアッツア
ピアッツァ 18-10 ピザピール(穴付)
(1件のレビュー)
材質
ターナー、ハンドル:ステンレス、グリップ:木製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
直径(Φmm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27322655
232024
24cm
1840
240
3324100
¥
23,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27322646
232020
20cm
1800
200
3324000
¥
20,950
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください