EBM(江部松商事)
EBM アルミ スーパーコート パイ皿
仕様
フッ素樹脂2コート加工
板厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27322786
大
Φ232
Φ232×H20
Φ208×H18
8360700
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27322795
中
Φ215
Φ215×H20
Φ190×H18
8360800
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27322804
小
Φ187
Φ187×H20
Φ165×H18
8360900
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください