マルカート
マルカート パスタバイク
全長(mm)
160
幅(mm)
140
ローラー径(Φmm)
38
切断幅(mm)
全ローラー装着時:(最小生地カット)10、(最大生地カット・ローラー2個装備)115
質量(g)
161
材質
クロームメッキスチール、ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27322978
-
8353940
クリア
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27322987
-
8353950
ロッソ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください